Spesifikasi
| Application Condition (°C, %) | 25-35/60-80RH |
|---|---|
| Application Method | Air Spray, Electrostatic Spray, Curtain Coater |
| Thinning Ratio | IMPRA NC, Thinner 1:1 |
| Thinner | Thinner Serba Guna Pro |
| Repetitive Painting Time (hour) | After 1-2 |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 8 (at ca 120g/m²) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
IMPRA NITROCELLULOSE (NC) SYSTEM adalah bahan finishing 1 komponen (1K) dengan bahan dasar Nitrocellulose (NC) sehingga lebih praktis dan lebih cepat kering. Lapisan finishing IMPRA NC yang tipis sehingga tampak lebih natural, sangat tepat diaplikasikan untuk mebel dan interior bergaya antik dengan warna-warna coklat tua.
Prosedur Aplikasi :
- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No.180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.
- Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-113 menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no.240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
- Warnai dengan IMPRA WOODSTAIN WS-162 B. Aplikasikan dengan kuas kemudian lap sebelum kering
- Aplikasikan IMPRA SANDING SEALER SS-121 (Spray) dengan perbandingan campuran : SS-121 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 sebagai lapisan dasar. Setelah kering, amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi tahap ini sekali lagi.
- Aplikasikan IMPRA NC MEUBLE LACK NC-141 Clear Gloss/ Dof/ Semi Gloss (Spray) dengan perbandingan campuran NC-141 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 sebagai lapisan akhir.
Prosedur Aplikasi :
- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No.180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.
- Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-113 menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no.240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
- Warnai dengan IMPRA WOODSTAIN WS-162 B. Aplikasikan dengan kuas kemudian lap sebelum kering
- Aplikasikan IMPRA SANDING SEALER SS-121 (Spray) dengan perbandingan campuran : SS-121 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 sebagai lapisan dasar. Setelah kering, amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi tahap ini sekali lagi.
- Aplikasikan IMPRA NC MEUBLE LACK NC-141 Clear Gloss/ Dof/ Semi Gloss (Spray) dengan perbandingan campuran NC-141 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 sebagai lapisan akhir.
Fitur
- Tidak berbau pedas- Tampilan natural
- Praktis da Cepat kering
- Cocok untuk finishing mebel interior bergaya antik warna coklat tua
- Mudah di touch up
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20System/mpP104812817-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
