OPTIBELT ZR 160 XL Width Range 5-100

Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)160
Number of Teeth2540
Sleeve width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan