Kartell Wash Bottles

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Art No.183
MaterialPE
Capacity (ml)500
Diameter size (mm)75
Height (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for distilled water, the stream of liquid is regulated by hand pressure. Dispensing tip gives ultra-fine stream or can be removed to increase flow. SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan