BLACK+DECKER Workmate

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Maximum Load (kg)204
Vice Jaw opening (mm)0-240
Folded size (LxWxH) (mm)370x630x770

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Sturdy construction holds up to 204Kg
- Adjustable rear jaws give you flexibility to clamp odd shapes
- Lightweight, portable design folds for easy storage
- Durable, heavy-gauge steel frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait