BLACK+DECKER Variable Speed Blower

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Power (W)600
Air Volume (m³/minute)3.5
No Load Speed (rpm)0-16.000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 600W powerful motor with high air volume of 3.5 m3/min
- Variable speed control & large trigger with lock on button
- 2 tools in 1 : blower and vacuum cleaner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan