STANLEY Tile Cutter (Mesin Potong Keramik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Wheel Diameter (mm)125
Max. Depth of Cut (mm)41
Cable Length (m)2.5
Input Power (W)1320
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan