STANLEY Slim Rotary Drill (Mesin Bor Beton)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)6.5
Variable SpeedYes
Lock-On SwitchYes
Cable Length (m)2
Dimensions (mm)200x165x60
Drilling Capacity on Steel (mm)6.5
Drilling Capacity on Wood (mm)15
Input Power (W)300
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)0-4500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan