BLACK+DECKER Screwdriver Blister (Obeng)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Battery TypeNi-Cd
Battery Capacity (mAh)600
Voltage (V)3.6
Speed (rpm)200
PivotNo
ChargerJack plug
Charging Time (hour)1-3
Output Current (mA)300
Torque (N m)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High value sets with the most common components to suit the average DIY’ er

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan