BLACK+DECKER Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Battery TypeNi-Cd
Battery Capacity (mAh)600
PivotYes
Battery Voltage (V)4.8
ChargerJack plug
Charging Time (hour)3-5
Maximum Torque (N m)4
No Load Speed (rpm)200
Output Current (mA)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Pivot action allows full versatility and accessibility
- LED light illuminates work area giving visiblility
- Power indicator light - battery charge indicator

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan