STANLEY Polisher (Mesin Poles)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Wheel Diameter (mm)180
Speed ControlConstant Speed
HandleD type
Turning Disc TypeHook and Loop Fasteners
Input Power (W)1300
Machine Length (mm)40
No Load Speed (rpm)500-3600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan