STANLEY Plastic Tool Box with Metal Latches (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Length (mm)6401.98
Width (mm)292.1
Height (mm)284.48
LatchMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Built in padlock eye for small locks for secure storage of tools
- Nickel plated metal latches for durability
- Note tray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait