STANLEY Plastic Tool Box with Flat Top (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)380
Width (mm)190
Height (mm)142
LatchPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Multiple internal and external pockets
- Durable body material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan