BLACK+DECKER HVLP Sprayer

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Power (W)450
Carrier Size (ml)1200
Hose Length (m)6
Vibration (m/s)<2.5
Sound Level (dBA)90
Sound Pressure Level (dBA)77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Accessories :
Side Filling Canister Paint Mixing Bucket 6 M Air Hose

- Side filling canister, easy to fill or empty
- 450W power with minimum vibration
- Paint Flow Indicator displays the flow setting for simple, repeatable performance
- 6m hose length
- 1200 ml carrier size for long hours operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan