DEWALT Cordless Hammer Drill Compact (Mesin Bor Beton Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)10
Impact Rate (bpm)0-22500
Battery ChemistryXR Li-Ion
Battery Capacity2 pcs x 2.0 Aha
Battery Voltage (V)10.8
Maximum Torque (N m)30 (Hard/Soft)
No Load Speed (rpm)0-400/1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan