STANLEY Click & Connect Organizer (Set Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Length (mm)505
Width (mm)290
Height (mm)90
LatchPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stack multiple units for exible storage structures
- Hinge+Latch feature allows the toolbox to be opened from both sides
- Removable dividers for customizable storage solutions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait