STANLEY 4V1H Red Multiline Laser + Tripod (Meteran Laser)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Working Range (m)10
Accuracy (mm)±2.0 @10m
IP RatingIP 54
Working Range with Detector (m)50
Leveling TypeLine

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Accuracy Test
Lab tested ensuring the layout work is done right.

Drop Resistance
Protects against accidental drop & shock.

IP Rating
3rd party certified IP54 rating.

Working Environment
-5°C to 45°C operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan