STANLEY Air Impact Wrench 3/8inch (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Vibration (m/s²)3
Noise Level (dB)86 under no load
HousingAlum
ExhaustHandle
Air Pressure (psi)90
Air Hose (inch)3/8
Air inlet (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 5 speeds forward and reverse
- Compact design for light torque applications
- Max Torque : 244 N-m (180 ft-lb)
- Free Speed : 9.000 RPM
- Air Consumption : 3.1 CFM
- Hammering Mechanism : jumbo hammer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait