STANLEY Air Impact Wrench 3/4inch (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)3600
Air consumption (CFM)4
RotatorPin Clutch
Vibration (m/s2)5.5
Noise Level96.2 Under No Load
Air Hose (inch)1/2
Air Pressure (psi)90
Air inlet (inch)1/4
ExhaustHandle
HousingAlum.
Maximum Torque (N m)1492

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High performance motor maximizes power output with full power in reverse adjustable power in forward
- Balanced weight design and handle exhaust directs air away from the user
- Designed for fleet & truck service work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan