OPTIBELT Timing Belt STD 1400 S8M Width Range 5-100 (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)1400
Number of Teeth175
Sleeve width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait