OPTIBELT Timing Belt OMEGA 500 5M Width Range 5-100 (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)500
Number of Teeth100
Sleeve width (mm)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan