OPTIBELT Timing Belt OMEGA 400 5M Width Range 5-100 (Belt Timing)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp53.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)400
Number of Teeth80
Sleeve width (mm)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ulasan Produk

Halaman Terkait