Blue Eagle Safety Belt NP757D

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Item No.NP757D
Webbing MaterialNylon
Webbing Width (mm)50.0
Webbing Length (mm)1200
HardwareAlloy Steel
Lanyard (mm)14x1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Two D-rings.
- One lanyard with a large DOUBLE-LOCK hook (2inch opening).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan