MERCK ReadyTubing 225 BPW ISO 6579, 6887, 21528

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
PackagingCrates/Boxes Fiber
Quantity/Pack (piece)6
Quality LevelMQ300
PH Value7.0 (H₂O) (ready-to-use solution)
Storage class10-13 Other liquids and solids
WGKNWG not water endangering
StorageStore at + 2°C to + 25°C.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Application: Enrichment of Salmonella, Serial dilution
Packaging: 225 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box)
Synonym: Buffered Peptone Water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan