OPTIBELT Timing Belt OMEGA 1120 8M Width Range 5-100 (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)1120
Number of Teeth140
Sleeve width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan