OPTIBELT Timing Belt ALPHA TORQUE double sided 650 DT5 Width Range 5-100 (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)650.0
Sleeve width (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
POLYURETHANE TIMING BELTS maintenance-free, with steel wire cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan