OPTIBELT ALPHA POWER 340 T5 Width Range 5-100

Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)340
Sleeve width (mm)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HIGH PERFORMANCE POLYURETHANE TIMING BELTS
maintenance-free, with steel wire cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan