OPTIBELT Timing Belt ALPHA POWER 1460 T10 Width Range 5-100 (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)1460
Number of Teeth146
Sleeve width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HIGH PERFORMANCE POLYURETHANE TIMING BELTS
maintenance-free, with steel wire cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait