Mikropor Medium Filter/Fine Filter MV Series

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Width (mm)592
Depth (mm)292

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Media : Microglass Fiber.
Frame : PS.
Final Pressure Drop : 450Pa.
Operating Temperature : 80°C.
Filter Efficiency* : M6-F7-F8-F9.
Filter Class** : ISO ePM10/ISO ePM1.
Gasket : Optional.
Sealant : Polyurethane.
Separators : Hot Melt.
Header Thickness : 20mm, 25mm.

Applications:
- HVAC.
- Cleanroom applications.
- Air purifcation of smokes, pollens.

Advantages:
- Compact design.
- High surface area.
- High efciency.
- Energy saver.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait