Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material | Polyethylene |
|---|---|
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tangki Pendam.
Tangki yang diproduksi dengan ketebalan dan kepadatan ekstra untuk menambah kekuatan struktur tangki. Mampu menahan tekanan alami dalam tanah dan resapan.
Tangki Tanam Excel dibuat dengan kepadatan extra untuk menahan tekanan alami dari dalam tanah dan resapan. Dikarenakan bumi yang terus bergerak, tangki tanam/pendam memerlukan lapisan tambahan untuk mencegah kebocoran/pecah.
Tangki Pendam Excel adalah produsen tangki air pertama di Indonesia yang dapat membuat tangki ini sesuai standard JIS (Japan Industrial Standard), telah terdaftar dan dipatenkan (No.013585). Tangki ini juga dapat dipakai sebagai Tangki Kimia.
EXTRA KETEBALAN = EXTRA KEKUATAN.
Dinding toren dibuat dengan extra ketebalan untuk menambah kekuatan. Struktur kaki tangki di design khusus agar mampu meredam goncangan didalam tanah.
Tangki yang diproduksi dengan ketebalan dan kepadatan ekstra untuk menambah kekuatan struktur tangki. Mampu menahan tekanan alami dalam tanah dan resapan.
Tangki Tanam Excel dibuat dengan kepadatan extra untuk menahan tekanan alami dari dalam tanah dan resapan. Dikarenakan bumi yang terus bergerak, tangki tanam/pendam memerlukan lapisan tambahan untuk mencegah kebocoran/pecah.
Tangki Pendam Excel adalah produsen tangki air pertama di Indonesia yang dapat membuat tangki ini sesuai standard JIS (Japan Industrial Standard), telah terdaftar dan dipatenkan (No.013585). Tangki ini juga dapat dipakai sebagai Tangki Kimia.
EXTRA KETEBALAN = EXTRA KEKUATAN.
Dinding toren dibuat dengan extra ketebalan untuk menambah kekuatan. Struktur kaki tangki di design khusus agar mampu meredam goncangan didalam tanah.
Fitur
- Lubang Masuk (input). - Lubang Udara (Harus ada).
- Lubang Keluar.
- Pasir (Harus padat).
- Plat Beton (Cor Beton).
- Tangki harus selalu terisi air sebelum dan sesudah proses penanaman/instalasi.
- Tutup Tangki.
Bentuk tutup yang manis dan halus di desain sesuai dengan bentuk tangki. Mempunyai ulir dengan tingkat presisi tinggi berfungsi untuk mempermudah buka/tutup tangki lebih rapat.
- Fitting/Volkring.
Connector/penyambung pipa ke tangki.
- Radar.
Pengontrol permukaan air otomatis agar air tidak melebihi kapasitas tangki.
- Struktur kaki yang kokoh.
Struktur kaki yang dirancang khusus untuk menambah stabilitas tangki didalam tanah dan menambah kekuatan tangki secara keseluruhan.
- Struktur badan lebih tebal.
Struktur badan lebih tebal untuk peredam goncangan didalam tanah.
Kegunaan
Instruksi Pemasangan - Buat lubang sesuai kebutuhan (sebaiknya tidak ditempat yang banyak dilalui kendaraan) - Beri landasan (cor semen dan pasir) ? 15cm, pada bagian dasar tangki - Setelah landasan 75% kering, masukan tangki tanam lalu isi air sampai bahu tangki agar tangki dapat turun dan menyatu dengan landasan - Cor adukan semen dan pasir disekeliling bagian bawah tangki (? 30 cm) setelah tangki masuk (berfungsi sebagai pengikat tangki) - Padati sekeliling tangki dengan pasir (harus padat), jangan gunakan puing / tanah galian, agar tangki tidak bersentuhan dengan benda tajam - Pada bagian atas tangki dapat dipasang penutup atau dibiarkan terbuka, sesuai dengan kebutuhanProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Toren%20%2F%20Tangki%20Air)/n8P104729836-5.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
