SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert Multi S1P (Sepatu Proyek)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Sole | PU/PU |
|---|---|
| Lining | Cotton |
| Insole | Latex, Premoulded |
| Approval | ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011 |
| Category | S1 P / SRC |
| Construction | Injection |
| Footbed | SJ foam footbed |
| Mid Sole | Steel |
| Midsole | Steel |
| Outsole | PU/PU |
| Standards | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
| Toe Cap | Steel |
| Toecap | Steel |
| Upper | Cotton |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.
- Pelindung jari kaki
- Alas kaki yang dapat dilepas
- Pemasangan ortopedi (Neskrid)
- Midsole anti-lubang
- Bernapas
- Anti selip
- Mencegah percikan api atau muatan statis
- Overnose
- Pelindung jari kaki
- Alas kaki yang dapat dilepas
- Pemasangan ortopedi (Neskrid)
- Midsole anti-lubang
- Bernapas
- Anti selip
- Mencegah percikan api atau muatan statis
- Overnose
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20Multi%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/iuP104729678-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
