OSTEQ Roller Cabinet 7 Drawer with Heavy Duty Side Handle

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Size (inch)26.8x18.6x33.7
High With Roller (mm)1018
Cubic (mm)141.372
Drawer BearingsNo
5 Drawers Dimension (mm)440x595x77
1 Drawers Dimension (mm)440x595x155
Dimensions (mm)680x472x1010

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan