OSTEQ Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)10
Overall Length (mm)250
Jaw Length (inch)41.0
Jaw Width (inch)5
Jaw Thickness (mm)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan