OSTEQ Sliding T-Handle (T Bar)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Length (mm)457.2
Length (inch)18
Drive End (mm)36.93
Drive End (inch)1.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan