OSTEQ 1/2inch Dr Universal Joint Full Polish

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (mm)73.01
Length (inch)2.87
Drive End (mm)25.04
Drive End (inch)1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan