OSTEQ 3/8inch Dr Ratchet Handle Full Polish

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Length (mm)192
Length (inch)7.56
Head Width (mm)30.5
Head Depth (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan