OSTEQ 3/8inch Dr Universal Joint Full Polish

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)57.03
Length (inch)2.25
Drive End (mm)18.9
Drive End (inch)0.74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan