OSTEQ 1/4inch Dr. Ratchet Handle Full Polish

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Length (mm)138
Length (inch)5.43
Head Width (mm)25.05
Head Depth (mm)0.37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan