Leica USB Car Charger

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Box Length (mm)120
Box Width (mm)27
Box Height (mm)85
Product Weight with Packaging (kg)0.036

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For charging the Leica DISTO with USB interface; extremely small-even fits under socket covers; output: 5V/1 amp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait