Leica Tripod Leica TRI 120

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Box Length (mm)440
Box Width (mm)120
Box Height (mm)120
Product Weight with Packaging (kg)1.78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Twist locks for the legs are making this tripod even more stable. The 180° foldable legs are making it ultimately compact. Extendible length up to 1.16m. Ideal for any tripod adapter for all Leica DISTO models.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait