Leica Tripod Adaptor DST 360 for DISTO X3 and X4

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
CompatibleLeica DISTO X3 and X4
Box Height (mm)165
Box Length (mm)295
Box Width (mm)170
Product Weight with Packaging (kg)1.72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The smart adapter for Leica DISTO X3 and X4 making them into a DISTO station. It enables P2P measurements with the device or even to a full planning tool with the Leica DISTO Plan App.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan