Leica Clamp Rod CLR290

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Box Length (mm)1660
Box Width (mm)160
Box Height (mm)65
Product Weight with Packaging (kg)2.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan