FLOMAX FX-FNBL Diesel Fuel Nozzle Gun w/o Plug

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Nozzle Length (inch)11
Nozzle Weight (lbs)6.6
Nozzle Swivel Thread (NPT)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FNBL Diesel Fuel Nozzle

Standard shutoff set at 8.0 PSI (FloMAX nozzles can be set from 5.5 PSI shutoff to 13.00 PSI shutoff as required)
Working pressure – 125 PSI Burst pressure – 250 PSI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait