USTM Technology Antibacterial (Penyaring Antibakteri)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Connection (inch)3/4
Pressure (bar)6
Temperature (°C)2-30
Size (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Housing filter ini digunakan sebagai wadah filter teknologi non antibakteri. Wadah filter non antibakteri ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya :

- Teknologi antibakteri paling inofatif
- Zat antibakteri berbasis seng - tidak bermigrasi ke lingkungan sekitarnya
- Perlindungan terhadap pembentukan biofilm - konglomerasi bakteri yang diendapkan pada permukaan wadah
- Meningkatkan daya tahan memungkinkan bekerja pada tekanan 8 bar
- Tutup housing modern yang dilengkapi dengan katup pelepas tekanan dan sisipan kuningan
- Panah menunjukkan arah aliran yang membantu dalam pemasangan perumahan yang tepat
- O-ring ganda yang menyediakan koneksi anti bocor
- Bebas BPA
- Tersedia dalam satu set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait