NRT-PRO Miter Saw (V-Belt)+Almini Cutting Blade

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Power (W)1200.0
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Blade Speed (rpm)6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait