FUJIYAMA V-Handle Electric Drill (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Size (mm)300x130x350
Capacity Steel (mm)13
Capacity Wood (mm)30
Input Power (W)580
No Load Speed (rpm)550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VD9613 bisa digunakan untuk pengeboran 3 jenis material berbeda dengan satu mesin, seperti: kayu, besi/logam, dan plastik.
VD9913 sudah diinsulasi ganda sesuai standar, artinya orang yang memakai mesin ini tidak mudah terjadi hubungan arus pendek listrik.
Segera miliki VD9913 utuk memudahkan kamu dalam menyelesaikan perkerjaan maupun hobimu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan