FUJIYAMA Variable Speed Jig Saw

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Size (mm)300x90x230
Max. Cutting Capacity in Wood 90' (mm)55
Max. Cutting Capacity in Steel 90' (mm)6
Length of Stroke (mm)26
Stroke (rpm)0-3100
Input Power (W)450
No Load Speed (rpm)15000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JS9431 adalah gergaji dengan mata yang bergerak naik turun (atau maju/mundur seperti gergaji tangan manual) biasa digunakan untuk memotong kayu dengan bentuk potongan berlekuk-lekuk. JS9431 akan sangat membantu anda dalam proses pemotongan bentuk lingkaran, oval, atau bentuk lekukan lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan