FUJIYAMA Single Speed Router

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Size (mm)340x210x220
Collet Capacity (mm)12
Input Power (W)930
No Load Speed (rpm)23000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan