FUJIYAMA Polisher

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Size (mm)250x110x290
Wool Bonnet (mm)180
Input Power (W)860
No Load Speed (rpm)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan