FUJIYAMA Mesin Bor Listrik

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Size (mm)240x65x250
Capacity Steel (mm)10
Capacity Wood (mm)25
Overall Length (mm)228
Input Power (W)350
No Load Speed (rpm)0-3.000
Safety ClassDouble Insulation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan