Japan Molex GK 5557 Receptacle Housing

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp5.900
Spesifikasi
Compatible terminal5558 series
Mating receptacle5557 series
Maximum rated voltage600V
Maximum rated current9A
Withstand VoltageAC1500V / 1 minute
A (mm)9.6
B (mm)4.2
C (mm)15
Contact resistance10 mΩ or less
Country of ManufactureChina
D (mm)10
Insulation Resistance1000 MΩ or more
Number of Poles4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk